Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LW600ST DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9022435
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JS377.13E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
BenQ LW600ST - DLP-Projektor - RGB-LED, 4-farbig - 3D - 2800 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - Short-Throw Fixed-Objektiv - 802.11n drahtlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11b/g/n
Gerätetyp
DLP-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte
IR-Empfänger
3D-fähig
Ja (3D-Brille enthalten)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, 2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung, power cable (1.8 m)
Kennzeichnung
UL, TUV
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
215 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Schallemission (Sparmodus)
28 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
30.35 cm
Tiefe
22.07 cm
Höhe
10.74 cm
Gewicht
2.65 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Short-Throw Fixed-Objektiv
Blendenöffnung
F/2.6-2.78
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 508 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
sRGB-Farbprofil, Auto Vertical Keystone, SmartEco-Modus, 95 % Rec.709 Überdeckung, einstellbare Füße, Bright Mode, Benutzermodus, 2D Keystone & Corner Fit, high brightness, Golf-Modus, Filter-Free DLP Technology
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
OSD-Sprachen
Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
2800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1
Lampentyp
RGB-LED, 4-farbig
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
1.2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.72 - 0.87:1
Mikro-Display
DLP Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 968,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,87*
€ 1.224,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,13*
€ 1.222,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,02*
€ 1.195,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,60*
€ 1.178,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,03*
€ 1.151,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.