Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS570T SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SATA III M.2 SSDs 128 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend SATA III M.2 SSDs 128 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     C1002-9022154
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMTS570T
EAN/GTIN:
     0760557857761
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die M.2 SSD MTS570T von Transcend verfügt über die SATA III 6 Gb/s-Schnittstelle und die hochmoderne 3D-NAND-Technologie, bei der 112 Schichten von 3D-NAND-Flash-Chips vertikal gestapelt werden können. Im Vergleich zu 3D-NAND mit 96 Schichten verbessert dieser Durchbruch bei der Dichte die Speichereffizienz erheblich, und der integrierte DRAM-Cache ermöglicht einen schnelleren Zugriff. Die MTS570T wird mit einer 30-µ"-Goldfinger-Leiterplatte und Corner-Bond-Technologie gefertigt und im eigenen Haus vollständig getestet, um die Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten. Sie verfügt über eine Lebensdauer von 3.000 Programm-/Löschzyklen und einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20? - 75?.
Transcend MTS570T - SSD - 128 GB - intern - M.2 2242 (doppelseitig) (M.2 2242 (doppelseitig)) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2242 (doppelseitig) (M.2 2242 (doppelseitig))
Breite
42 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, thermal sensor, strapazierfähig, Bad Block Management, Power Shield, großere Temperaturbereich, dynamisch-thermische Drosselung, PCB Goldfinger, Read Disturbance, Early Move-Technologie, 3D NAND-Technologie mit 112 Layern, Anti-Schwefel-Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D Zelle mit mehreren Ebenen (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS2, UKCA
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.5 Watt (aktiv) ¦ 1.1 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
85000 IOPS
SSD-Leistung
2420 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2.16
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 B+M Key
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2242 (doppelseitig) (M.2 2242 (doppelseitig))
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.