Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRAID EP 3252-8i


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9010403
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PYBSR4MA1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
sata controller
Fujitsu PRAID EP 3252-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 4.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 4.0 x8
Massenspeicher-Controller
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
8
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s
Puffergrösse
2 GB
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x PCIe 4.0 x8 - LP
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s - PCI Express (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,04*
€ 1.467,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,84*
€ 1.456,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.183,94*
€ 1.408,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,88*
€ 1.377,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,10*
€ 1.332,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.