Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 5400 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006819
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A82278
EAN/GTIN:
     0889488633692
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die ThinkSystem 5400 PRO Read Intensive SATA 6Gb/s SSDs sind universell einsetzbare selbstverschlüsselnde SSDs (SEDs), die auf der Micron 5400 PRO Plattform basieren. Sie wurden für mehr Leistung und Ausdauer in einem kostengünstigen Design entwickelt und unterstützen eine breitere Palette von Arbeitslasten.
Micron 5400 PRO - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Enterprise SSC - für ThinkSystem ST50 V2 7D8J (3.5"), 7D8K (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
End-to-End-Datenpfadschutz, Exclusive-OR (XOR), Extended Error Correction Code (ECC), Sanitize Cryptographic Erase Support, 176-Layer 3D TLC NAND Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Laufwerkträger 3,5"
Kennzeichnung
TUV, ICES-003 Class B, IC, EN55024 Class B, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, BSMI CNS 13438, UkrSEPRO, RCM, IEC 60950-1:2005 Second Edition, WEEE 2012/19/EU, IEC60950/EN60950, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032 Class B, WEEE 2012/19/EC, KCC KN32 Class B, KCC KN35 Class B, Micron Green Standard, VCCI 2015.04 Class B, Morocco, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013, AS/NZS CISPR32 Class B, EN55032 Class B
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.8 Watt (Lesen) ¦ 3.1 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 gRMS @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
80 µs
Interner Datendurchsatz
540 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
95000 IOPS
4 KB Random Write
33000 IOPS
SSD-Leistung
2628 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.5
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8J (3.5"), 7D8K (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,50*
€ 469,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,45*
€ 461,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,30*
€ 444,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,11*
€ 434,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,29*
€ 397,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.