Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer X1229HP DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9000659
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUJ11.001
EAN/GTIN:
     4710886600480
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Acer X1229HP - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4500 lm - XGA (1024 x 768) - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, EDTV, HDTV, SDTV
Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Videoschnittstellen
VGA, component video
Maße und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
2.4 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.56-2.68
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
69 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
ColorBoost Technology, Unterstützung des Bildformats 16:9, Acer ColorSafe II Technologie, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
4500 lm
Kontrastverhältnis
20000:1 (dynamisch)
Lampentyp
210 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 12 m
Auflösung
WUXGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.96 - 2.15:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,87*
€ 427,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,61*
€ 423,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,58*
€ 360,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.