Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNV TR-JB07-D-IN Anschlusskasten für Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9000265
Hersteller:
     Zhejiang Uniview Technologies
Herst.-Nr.:
     TR-JB07-D-IN
EAN/GTIN:
     6937096301251
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Kabelabzweigkasten für den Außen- oder Innenbereich für die Serien IPC23XX/222X, IPC74X und IPC252/26X (zusätzlicher Hinterausgang).
UNV TR-JB07-D-IN - Anschlusskasten für Kamera - Innenbereich, Außenbereich - für UNV IPC2325; Prime Series IPC2222, IPC2224, IPC744; Prime-II Series IPC2322, IPC2324
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
750 g
Produkttyp
Anschlusskasten für Kamera
Produktmaterial
Aluminiumlegierung
Innen-/Außenbereich
Innenbereich, Außenbereich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
UNV IPC2322EBR5-DUPZ-C, IPC2324LBR3-SPZ28-D, IPC2325LBR3-SP-D, IPC2325LBR3-SPZ28-D ¦ UNV Easy Series IPC2322LBR3-SPZ28-D ¦ UNV Prime Series IPC2222ER5-DUPF40-C, IPC2224SR5-DPF40-B, IPC2325EBR5-DUPZ, IPC742SR9-PZ30-32G, IPC744SR5-PF40-32G ¦ UNV Prime-I Series IPC2324SB-DZK-I0, IPC2324SBR5-DPZ-F, IPC2325SB-DZK-I0, IPC2328SB-DZK-I0 ¦ UNV Prime-II Series IPC2322EBR5-DPZ28-C, IPC2324EBR-DPZ28 ¦ UNV Prime-III Series IPC2225SE-DF40K-WL-I0, IPC2322EBR5-HDUPZ, IPC2322EBR5-P-C, IPC2328SBR5-DPZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.