Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour SliderMouse Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8998929
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     CDSMPROUS10213
EAN/GTIN:
     0743870052228
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Möglicherweise das ideale ergonomische Duo für Ihre Gesundheit am Arbeitsplatz. Eine zentrierte Maus und eine negativ geneigte Tastatur bilden das ergonomisches Gesamtpaket. Hier besteht es aus einer SliderMouse Pro und einer Balance Tastatur BK. Dieses Bundle hilft Ihnen, das Beste aus Ihrer zentrierten Maus herauszuholen, während Sie Ihre Hände in einer ergonomisch korrekten Haltung vor Ihrem Körper liegen. Die Tastatur arbeitet in Zusammenarbeit mit der SliderMouse Pro, um die ergonomischen Vorteile zu maximieren. Sorgen Sie proaktiv für Ihre Gesundheit am Arbeitsplatz mit einer zentrierten Maus, mit der Sie komfortabel und ergonomisch am PC schreiben können. Mit der SliderMouse Pro haben Sie alles unter Kontrolle. Cursor-Navigation, programmierbare Tasten und das große Scrollrad befinden sich direkt zentral vor Ihnen. Wir haben sie so konzipiert, dass Sie sich nicht strecken, verdrehen und verkrampfen müssen. Durch die magnetischen Handgelenkauflagen in verschiedenen Größen und Materialien lässt die SliderMouse Pro sich schnell und leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das einzigartige Design sorgt dafür, dass Ihre Hand und Handgelenke in einer natürlichen Position bleiben und die Rollerbar ermöglicht eine präzise Cursor-Steuerung, ohne dass Sie Ihre Hand hin und her bewegen müssen. Mit den integrierten Tasten zum Kopieren und Einfügen können Sie schnell Text oder Bilder zwischen Anwendungen übertragen, und die speziellen Navigationstasten zum Vorwärts- und Rückwärtsgehen machen das Surfen im Internet zum Kinderspiel. Die Balance Tastatur BK sorgt für eine gute Köperhaltung bei der Arbeit, da Ihre Arme in einer korrekten Position vor dem Köper mit einem minimalen Abstand zur Leertaste aufliegen. Trotz ihres kompakten Designs verfügt die Tastatur über alle Funktionalitäten einer vollwertigen Tastatur mit Kurzwahltasten und Medientasten, sowie eines Ziffernblocks.
Contour SliderMouse Pro - Zentrale Maus - mit normaler Armauflage und veganem Leder - ergonomisch - 6 Tasten - Bluetooth, USB - mit Balance Keyboard BK Wireless US-Version
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Zentrale Maus
Im Bundle mit
Balance Keyboard BK Wireless US-Version
Ergonomisches Design
Ja
Breite
38.3 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
730 g
Produktmaterial
Recycelter Kunststoff, veganes Leder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Handgelenkkissen, USB-Dongle, USB-Ladekabel, USB Extender Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Part 15
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 11, Windows 10, Apple macOS Monterey, Apple macOS Ventura 13.0
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
2000 mAh
Betriebszeit (bis zu)
3 Monate
Eingabegerät
Schnittstelle
Bluetooth, USB
Movement Detection Technologie
Mechanisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
2800 dpi
Leistung
600/800/1000/1200/1400/1600/1800/2000/2400/2800 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, einstellbarer Neigungswinkel, 5 einstellbare Klickwiderstände
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 410,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,47*
€ 488,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,78*
€ 484,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,62*
€ 464,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,47*
€ 457,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,07*
€ 418,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
CDRMPROFR10213
€ 409,26*
Zubehör
Contour Design
CDSMPROFR10213
€ 355,49*
Zubehör
Contour Design
CDSMPRODE10213
€ 409,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.