Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON BK3-31 Kiosk printer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8997769
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     BK3-31AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Kompakter, flexibler 3-Zoll-Bon- und Ticketdruckmechanismus. Der BK3-31 ist mit einer Reihe von Design- und Mehrwertfunktionen ausgestattet und unterstützt eine Reihe von Montageoptionen, die Flexibilität für Kioskinstallationen bieten.
BIXOLON BK3-31 - Kiosk printer - s/w - Thermodirekt - Roll (8,3 cm) - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0, seriell - Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Kiosk printer - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked, EAN-8, EAN-13, GS1-128
Schriftarten
Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN
Max. Zeichenzahl
64
Medienhandhabung
Mediengrößen
Roll (8,3 cm)
Medientyp
Quittungspapier, Tickets
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
120 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
83 mm
Zulässige Medienstärke
0.05 mm - 0.12 mm
Max. Mediengröße
Roll (8,3 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Roll (8,3 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Offene Rahmen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ohne Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
14.4 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
700 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,09*
€ 357,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,29*
€ 340,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,28*
€ 335,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.