Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac Super Multi Blu-Ray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8994119
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSROX7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Das Getac Super Multi Blu-Ray BD-RE-Laufwerk ist eine vielseitige Ergänzung für jede Medieneinrichtung. Als Plug-in-Modul konzipiert, bietet es eine nahtlose Integration in die Media Bay, was die Installation schnell und bequem macht. Bei diesem Laufwerk geht es nicht nur um eine einfache Installation, sondern auch darum, eine flexible Lösung für Ihre Medienanforderungen zu bieten. Es unterstützt sowohl BD- als auch HD-DVD-Formate und stellt damit sicher, dass Sie mit einer Vielzahl von Disc-Typen umgehen können, egal ob Sie wichtige Daten archivieren oder Ihre Lieblingsfilme in High Definition genießen möchten. Seine zuverlässige Leistung und breite Kompatibilität machen ihn zu einer unverzichtbaren Komponente für jeden, der seine Medienkapazitäten erweitern möchte.
Getac Super Multi Blu-Ray - Laufwerk - Media Bay - BD-RE - Plug-in-Modul - für Getac S410 G2, S410 G3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk - Plug-in-Modul
Einschub-Kompatibilität
Media Bay
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Getac S410 G2, S410 G2 Basic, S410 G2 Performance, S410 G3, S410 G3 Basic, S410 G3 Performance
Optischer Speicher
Typ
BD-RE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 147,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.