Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ TK860i DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8990084
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JR477.37E
EAN/GTIN:
     4718755089602
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Erleben Sie mit BenQ-Heimprojektoren innovative Kinobilder und immersive Unterhaltung. Erleben Sie authentische Farben und helle und dunkle Details, unterstützt durch CinematicColor und HDR-PRO-Technologien, in Ihrem Heimkino und genießen Sie ein unverfälschtes, atemberaubendes Erlebnis.
BenQ TK860i - DLP-Projektor - 3D - 3300 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, 2 Fernbedienungen, Android TV HDMI-Dongle
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
340 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
28 dBA
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
26.3 cm
Höhe
12.7 cm
Gewicht
4.2 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.9-2.47
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
10%
Keystone-Korrektur-Typ
Digital
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Farbrad mit 4 Segmenten, DynamicBlack-Technologie, 24p True Cinema, Spielemodus, SmartEco-Modus, Sport Mode, HDR10-kompatibel, Cinema Mode, Hybrid Log-Gamma (HLG), 3D Cinema Mode, HDR-PRO-Technologie, 98 % Rec.709 Überdeckung, Wohnzimmermodus, Bright Mode, Benutzermodus, Kompatibilität mit HDR10+, Motion Enhancer, 17,9 ms Eingangsverzögerung (1080p/60 Hz), 17,9 ms Eingangsverzögerung (4K/60 Hz), 21 ms Eingangsverzögerung (1080p/120 Hz), 8,7 ms Eingangsverzögerung (1080p/240 Hz)
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
OSD-Sprachen
Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
3300 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
50000:1
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.13 - 1.47:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB (service) - Mini-USB, Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.299,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,95*
€ 1.675,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,79*
€ 1.664,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,70*
€ 1.613,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,04*
€ 1.582,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,00*
€ 1.545,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.