Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-3F15-2L2
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS423
EAN/GTIN:
     4711174724918
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Vielseitige Datenmanagement-Plattform für Arbeit und mehr.
Synology Disk Station DS423 - NAS-Server - 4 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.8 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
18.4 cm
Gewicht
2.21 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
2 Lüfter
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Hardware-Verschlüsselung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, DLNA Media Server, VPN-Server, Link Aggregation, Ausfallsicherung, SSD-Verkleidung, RAID-Migration, Synology Hybrid RAID, Wake on WAN (WOW), NFS Kerberos-Authentifizierung, Windows ACL
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geplantes Ein-/Ausschalten, Spannungswiederkehr
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set, Netzkabel
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
32.41 Watt
Gestellte Leistung
90 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
4.97 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
Synology DiskStation Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20.6 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Sicherheits-DVR
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Komprimierungsformat
H.264, H.265
Unterstützte IP-Kameras
30
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: synology nas, storage server
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 318,24*
€ 343,77*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 319,91*
€ 347,19*
2 Tage
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 321,11*
€ 347,70*
1 Tag
39
pro Stück
€ 4,45*
ab € 323,22*
€ 347,85*
3 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 326,25*
€ 351,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,77*
€ 409,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,55*
€ 401,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,24*
€ 378,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 96,24*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,31*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 413,33*
Zubehör
Synology
SAT5220-3840G
ab € 762,70*
Zubehör
Synology
HAT3310-12T
ab € 258,83*
Zubehör
Synology
HAT3310-16T
ab € 286,13*
Zubehör
Synology
HAT3310-8T
ab € 190,93*
Zubehör
Synology
HAT5300-12T
ab € 408,03*
Zubehör
Synology
HAT5300-16T
ab € 541,04*
Zubehör
Synology
HAT5300-4T
ab € 161,76*
Zubehör
Synology
HAT5310-18T
ab € 589,44*
Zubehör
Synology
HAT5310-8T
ab € 265,84*
Zubehör
Synology
SAT5210-7000G
ab € 1.201,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.