Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA RTX A4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8982586
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-5G190-2500-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte nvidia
NVIDIA RTX A4000 - Grafikkarten - RTX A4000 - 16 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - 4 x DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
NVIDIA Mosaic, Nvidia GPUDirect, Quadro Sync 2, 3D Stereo Connectivity, DisplayPort mit Audio, 48 NVIDIA RT Cores, NVIDIA Ampere GPU-Technologie, NVIDIA RTX IO, 192 NVIDIA Tensor Recheneinheiten, NVIDIA RTX Experience, 3. Gen. Tensor Cores pro GPU, Nvidia RTX Desktop Manager, AV1 Decode-Support, 19,2 Tflops Spitze Floting Point Leistung mit einzelner Präzision, 37,4 Tflops RT Core Performance, 153,4 TFLOPS Tensor-Rechenleistung, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
7680 x 4320 bei 60 Hz
API-Unterstützung
DirectCompute, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, OpenCL 3.0, CUDA 11.6, Vulkan 1.3, Shader Model 6.6
Schnittstellen
4 x DisplayPort
Informationen zur max. Auflösung
DisplayPort: 7680 x 4320 bei 60 Hz
Bustyp
PCI Express 4.0 x16
CUDA-Kerne
6144
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A4000
VR-Unterstützung
Ja
Verschiedenes
Tiefe
24.13 cm
Höhe
11.17 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
140 Watt
Kennzeichnung
HDCP 2.2, DisplayPort 1.4a
Systemanforderungen
Zusätzliche Anforderungen
6-poliger PCI Express-Spannungsversorgungsanschluss
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
448 GBps
Grösse
16 GB
Busbreite
256-bit
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,57*
€ 1.114,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,55*
€ 1.114,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,43*
€ 1.076,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,43*
€ 1.052,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,07*
€ 1.008,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.