Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA RTX A6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8982295
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-5G133-2500-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte nvidia
Erschaffen Sie die nächste Generation revolutionärer Designs, wissenschaftlicher Durchbrüche und fesselnder Unterhaltung mit der NVIDIA RTX A6000, der weltweit leistungsstärksten Grafikkarte für Visual Computing auf Desktop-PCs. Mit den bahnbrechenden Leistungen und Funktionen der RTX A6000 können Sie Ihre Ideen schneller als je zuvor umsetzen - Ihre Vorstellungskraft setzt die Grenzen. Bewältigen Sie die drängenden Anforderungen der Gegenwart, wie auch die rasant fortschreitenden, rechenintensiven Aufgaben von morgen.
NVIDIA RTX A6000 - Grafikkarten - RTX A6000 - 48 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - 4 x DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Error Correcting Codes (ECC) Memory, NVIDIA Mosaic, Nvidia GPUDirect, Quadro Sync 2, NVIDIA NVLink Technologie, Dual-Slot-Breite, NVIDIA Ampere GPU-Technologie, 84 NVIDIA RT Cores, 336 NVIDIA Tensor Cores, NVIDIA RTX IO, 2nd gen Ray Tracing Cores, 3rd gen Tensor Cores, 38,7 Tflops Spitze Floting Point Leistung mit einzelner Präzision, 309,7 TFLOPS Tensor-Rechenleistung, 75.6 Tflops RT Core performance, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
7680 x 4320 bei 60 Hz
API-Unterstützung
OpenCL, DirectCompute, OpenGL 4.68, DirectX 12.07, Vulkan 1.18, Shader Model 5.17, CUDA
Schnittstellen
4 x DisplayPort
Informationen zur max. Auflösung
DisplayPort: 7680 x 4320 bei 60 Hz (zwei Displays) / 5120 x 2880 bei 60 Hz (vier Displays) / 4096 x 2160 bei 120 Hz (vier Displays)
Bustyp
PCI Express 4.0 x16
Grafik-Engine
NVIDIA RTX A6000
CUDA-Kerne
10752
VR-Unterstützung
Ja
Speicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
768 GBps
Grösse
48 GB
Busbreite
384-bit
Verschiedenes
Tiefe
26.7 cm
Höhe
11.2 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
300 Watt
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-HDMI-Adapter ¦ 1 x 8 pin PCI Express to 2x8 pin PCI Express power adapter
Kennzeichnung
HDCP 2.2, DisplayPort 1.4a
Systemanforderungen
Zusätzliche Anforderungen
8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.860,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.086,76*
€ 4.863,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.023,27*
€ 4.787,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.916,94*
€ 4.661,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.864,88*
€ 4.599,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.860,52*
€ 4.594,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.