Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ ZOWIE SR-SE Series G-SR-SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8978733
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.N4CFQ.A61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
BenQ ZOWIE SR-SE Series G-SR-SE - Mauspad - Rouge
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47 cm
Tiefe
39 cm
Farbe
Rouge
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Gummi, Stoff
Dicke
3.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Gummiunterlage, Softtouch-Oberfläche, glatte Oberfläche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.