Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey OLED G9 S49CG954SU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Artikel-Nr.:
     C1002-8971816
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS49CG954SUXEN
EAN/GTIN:
     8806094972566
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Samsung Odyssey OLED G9 S49CG954SU - G95SC Series - OLED-Monitor - Smart - Gaming - gebogen - 124 cm (49") - 5120 x 1440 UWQHD @ 240 Hz - 250 cd/m² - 1000000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xUSB-C, Mini DisplayPort, Micro HDMI, HDMI - Lautsprecher - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14.5 kg
Farbe
Silber
Display-Typ
OLED-Monitor / OLED - Smart Monitor
Diagonalabmessung
124 cm (49")
Besonderheiten
Spielmodus, ConnectShare, Eco Light Sensor, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eye Saver Mode, Werkstuning, Werks-Kalibrierungsbericht, Movie Mode, DLNA, Dynamic Contrast Mode, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Tap View, Sound Mirroring, SmartThings App Support, ergonomischer Ständer, CoreSync-Beleuchtungsdesign, Adaptive Sound, Game Bar 2.0, Far-Field Voice Interaction, Virtual AIM Point, IoT Hub, Mobile to Screen Mirroring, Gaming Hub, Core lighting+ Design, Neo Quantum Prozessor
Integrierte Peripheriegeräte
Wi-Fi, USB-C-Hub, Bluetooth 5.2 Adapter
Farbunterstützung
1 Milliarde Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Betriebssystem
Tizen
Reaktionszeit
0,03 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
114.95 cm x 41.83 cm x 53.72 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
32:9
Energieverbrauch pro Jahr
73 kWh
Kontrast
1000000:1
Native Auflösung
UWQHD 5120 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch
0.234 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Geschwungener Bildschirm
Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium Pro
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
HDR-Format
HDR10+, HDR10+ Gaming
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400 True Black
Farbraum
99% DCI-P3 (CIE 1976)
Gaming
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Mini-DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-C Kabel ¦ 1 x Micro-HDMI-an-HDMI-Kabel ¦ Mini-DisplayPort-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
CEC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
83 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
75 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Intel Wireless Display, Microsoft 365, Alexa, SmartThings, Samsung TV Plus, Google Duo, Bixby Voice Assistant
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
Mini DisplayPort ¦ HDMI ¦ Micro HDMI ¦ 2 x USB-C (bis zu 65 W)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 114.95 cm - Tiefe: 41.83 cm - Höhe: 53.72 cm - Gewicht: 14.5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 114.95 cm - Tiefe: 28.74 cm - Höhe: 36.35 cm - Gewicht: 11.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
126.5 cm
Transporttiefe
48.1 cm
Transporthöhe
36.6 cm
Transportgewicht
20.4 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
-3/+3
Neigungswinkel
-2/+20
Höheneinstellung
120 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.007,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,23*
€ 1.284,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,63*
€ 1.278,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,15*
€ 1.258,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,80*
€ 1.234,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,04*
€ 1.198,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.