Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chicony Ersatztastatur Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8966087
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5M11C40999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Chicony - Ersatztastatur Notebook - mit Trackpoint, UltraNav - hinterleuchtet - Deutsch - Grau - FRU - mit obere Abdeckung - für ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Ersatztastatur Notebook
Kombiniert mit
Obere Abdeckung
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Farbe
Grau
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Eingabegerät
Eingebaute Geräte
Trackpoint, UltraNav
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,13*
€ 416,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,21*
€ 413,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,30*
€ 384,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.