Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On Ersatztastatur Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo TRP CS20 KBD LTN,BL,BK,GER Schwarz
Lenovo TRP CS20 KBD LTN,BL,BK,GER Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8963606
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5N20X22963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Lite-On - Ersatztastatur Notebook - mit Trackpoint, UltraNav - hinterleuchtet - QWERTZ - Deutsch - Schwarz - FRU - für ThinkPad P15v Gen 1; P15v Gen 2; T15p Gen 1; T15p Gen 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Ersatztastatur Notebook
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Eingabegerät
Besonderheiten
Nummernblock
Eingebaute Geräte
Trackpoint, UltraNav
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad P15v Gen 1 20TQ, 20TR ¦ Lenovo ThinkPad P15v Gen 2 21A9, 21AA ¦ Lenovo ThinkPad T15p Gen 1 20TM, 20TN ¦ Lenovo ThinkPad T15p Gen 2 21A7, 21A8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.