Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On Ersatztastatur Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo CMFL-CS20 BK-BL LTN EURO ENG 6 m
Lenovo CMFL-CS20 BK-BL LTN EURO ENG 6 m
Artikel-Nr.:
     C1002-8962303
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5N20V43929
EAN/GTIN:
     5704174253433
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Lite-On - Ersatztastatur Notebook - mit Trackpoint, UltraNav - hinterleuchtet - QWERTY - Englisch - Europa - Schwarz - für ThinkPad P14s Gen 1; P14s Gen 2; T14 Gen 1; T14 Gen 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Ersatztastatur Notebook
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Eingabegerät
Eingebaute Geräte
Trackpoint, UltraNav
Lokalisierung und Layout
QWERTY Englisch - Europa
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20S4, 20S5, 20Y1, 20Y2 ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 20S0, 20S1, 20UD, 20UE ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.