Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER A55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8956818
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP004TBSS3A55S25
EAN/GTIN:
     4713436150800
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ihr Computer braucht Ewigkeiten, um hochzufahren und Anwendungen zu laden? Sie würden ihn manchmal am liebsten aus dem Fenster schmeißen, aber die Kosten für einen Neuen sind zu hoch? Stop! Machen Sie das Fenster wieder zu - ein SSD-Upgrade inklusive Geschwindigkeits-Boost ist leichter und preiswerter als Sie denken!
SILICON POWER A55 - SSD - 4 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
63 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Error Correction Code (ECC), DRAM-Cache, Bad Block Management, RAID bereit, 3D NAND Technology, SLC-Cache, geringe Latenz, vibrationsbeständig, S.M.A.R.T Health Information Support
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Single-Level Cell (SLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
C-Tick, BSMI, FCC, RoHS, WEEE, KC, EAC
Umgebungsbedingungen
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
500 MBps (lesen)/ 450 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SP Toolbox (kostenloser Download)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.