Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC P627UL 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8955133
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60005762
EAN/GTIN:
     5028695614826
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der P627UL ist ein Laserprojektor, der so leise ist, dass man ihn gar nicht bemerkt, obwohl er ein Bild mit 6.200 ANSI-Lumen projiziert, das auch in hell erleuchteten Räumen gut sichtbar ist. Mit 22 dB im Eco-Modus ist er leiser als das Ticken einer Uhr und wird von keinem anderen Installationsprojektor übertroffen - ein Standard für leisen Betrieb. Mit 4K@30 Hz Eingangsverarbeitung, umfassender Konnektivität und Unterstützung der WUXGA-Auflösung liefert der zukunftssichere Projektor ein augenfreundliches visuelles Erlebnis. Installieren und vergessen - die vollständig versiegelte optische Engine und die Laserlichtquelle erfordern während ihrer langen Lebensdauer von 20.000 Stunden keinerlei Wartung, so dass Filter- und Lampenwechsel überflüssig sind; gepaart mit einem minimalen Stromverbrauch von nur 318 W im Normalmodus sorgt der P627UL für niedrige Betriebskosten. Mit der integrierten MultiPresenter-Funktion für kabellose Präsentationen und die gemeinsame Nutzung von Bildschirmen ist er das ideale Werkzeug für Besprechungsräume und Klassenzimmer, erfüllt aber auch die Anforderungen von Vermietungs- und Veranstaltungsunternehmen sowie für Digital Signage-Anwendungen.
NEC P627UL - 3-LCD-Projektor - 6200 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Zoomobjektiv - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 3 Jahre/10.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Tastenfeldsperre
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
TUV GS, RoHS, ERP, EAC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
318 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
22 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
40.7 cm
Höhe
12.2 cm
Gewicht
9.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
20 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/1.5-2.1
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
0% / 60%
Horizontale Objektivverschiebung
29% / 29%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 762 cm
Besonderheiten
Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, Autom. EIN, USB Viewer, Carbon Savings Meter, Eco Mode, Hochformat, Free Tilt
Helligkeit
6200 lm
Kontrastverhältnis
600000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.8 m - 12.9 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.23 - 2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Zoom, Bildschärfe, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.757,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,34*
€ 2.182,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.831,34*
€ 2.179,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.801,00*
€ 2.143,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,00*
€ 2.120,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.757,60*
€ 2.091,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.