Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8954177
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM08Q0-B01A70
EAN/GTIN:
     4711081996613
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
Mit seinem 27-Zoll 1440p OLED-Panel mit hohe Bildwiederholrate und schnelle Grau-zu-Grau-Reaktionszeit (GTG) ist der ROG Swift OLED PG27AQDM einer der reaktionsschnellen Monitore auf dem Markt. Im Inneren sorgen ein großer, speziell angefertigter Kühlkörper und eine intelligente Spannungsoptimierung dafür, dass das Risiko des Einbrennens der OLEDs reduziert wird, um eine lange Lebensdauer der OLEDs zu gewährleisten.
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM - OLED-Monitor - Gaming - 67.3 cm (26.5") - 2560 x 1440 @ 240 Hz - 450 cd/m² - HDR10 - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.9 kg
Display-Typ
OLED-Monitor / OLED
Diagonalabmessung
67.3 cm (26.5")
Besonderheiten
HDCP, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, Low Blue Light-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, Shadow Boost-Technologie, Display Widget, Variable Refresh Rate (VRR)
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Helligkeit
450 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
0,03 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
60.5 cm x 27.4 cm x 54.8 cm - mit Fuß
Kontrast
1500000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
2560 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch
0.229 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Adaptive-Sync Technologie
NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Farbraum
99% DCI-P3, 135% sRGB
Gaming
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
DisplayPort-Kabel ¦ USB-Kabel ¦ HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
ROG-Tasche, Befestigungskit, ROG-Sticker
Kennzeichnung
TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
38 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
34 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
33 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.4 ¦ USB 3.0 ¦ 2 x HDMI ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 60.5 cm - Tiefe: 5 cm - Höhe: 35.1 cm - Gewicht: 2.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
67.3 cm
Transporttiefe
22 cm
Transporthöhe
44 cm
Transportgewicht
9.4 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,09*
€ 935,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,24*
€ 930,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,84*
€ 918,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,06*
€ 900,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,87*
€ 866,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.