Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA T400 Grafikkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8952170
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X61L13936
EAN/GTIN:
     4571592398548
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
lenovo grafikkarte
Die NVIDIA T400 2 GB miniDisplayPort x 3-Grafikkarte mit Slotblende für volle Bauhöhe ist mit der NVIDIA Turing-GPU-Technologie (Graphics Processing Unit) und 2 GB GGDR6-Arbeitsspeicher ausgestattet. Die NVIDIA T400 Grafikkarte eignet sich für professionelle CAD-, DCC- und Visualisierungs-Designer, -Ingenieure und -Anwender. Holen Sie sich die kostengünstige, leistungsstarke und doch kompakte Grafikkarte für anspruchsvolle professionelle Workflows. Dank der flexiblen, extra flachen Bauweise ist diese Karte besonders gut für Workstation-Gehäuse mit Platz- und Leistungsbeschränkungen geeignet.
NVIDIA T400 - Grafikkarten - T400 - 2 GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16 - 3 x Mini DisplayPort - braune Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
NVIDIA Mosaic, NVIDIA Turing GPU-Architektur, Nvidia RTX Desktop Manager, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Max Auflösung
7680 x 4320 bei 120 Hz
API-Unterstützung
OpenCL, DirectCompute, OpenGL 4.68, DirectX 12.07, Vulkan 1.2, Shader Model 5.17
Informationen zur max. Auflösung
DisplayPort: 7680 x 4320 bei 120 Hz
Bustyp
PCI Express 3.0 x16
CUDA-Kerne
384
Grafikprozessor
NVIDIA T400
Schnittstellendetails
3 x Mini DisplayPort
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Tiefe
15.6 cm
Höhe
6.89 cm
Gewicht
123.5 g
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Wh
Software inbegriffen
NVIDIA RTX Experience
Transportgewicht
500 g
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, cUL, FCC, KCC, ICES, RCM, HDCP 2.2, DisplayPort 1.4a
Verpackungsdetails
Braune Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 11
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
80 GBps
Grösse
2 GB
Busbreite
64-Bit
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.