Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA T1000 Grafikkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8952169
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X61L13935
EAN/GTIN:
     4571592398555
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
lenovo grafikkarte
Die NVIDIA Desktop-Grafikkarten bieten die Leistung, Funktionen und Zuverlässigkeit, die NVIDIAs Unternehmenskunden von professionellen Visualisierungslösungen mit einem optimalen, kleinen Formfaktor erwarten.
NVIDIA T1000 - Grafikkarten - T1000 - 4 GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16 - 4 x Mini DisplayPort - braune Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
NVIDIA Mosaic, NVIDIA Turing GPU-Architektur, Nvidia RTX Desktop Manager, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
7680 x 4320 bei 60 Hz
API-Unterstützung
OpenCL, DirectCompute, OpenGL 4.68, DirectX 12.07, Vulkan 1.2, Shader Model 5.17
Schnittstellen
4 x Mini DisplayPort
Informationen zur max. Auflösung
DisplayPort: 7680 x 4320 bei 60 Hz
Bustyp
PCI Express 3.0 x16
CUDA-Kerne
896
Grafikprozessor
NVIDIA T1000
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Tiefe
15.6 cm
Höhe
6.89 cm
Gewicht
132.6 g
Leistungsaufnahme im Betrieb
50 Watt
Software inbegriffen
NVIDIA RTX Experience
Transportgewicht
500 g
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, cUL, FCC, KCC, ICES, RCM, HDCP 2.2, DisplayPort 1.4a
Verpackungsdetails
Braune Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 11
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
160 GBps
Grösse
4 GB
Busbreite
128-bit
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,20*
€ 457,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,16*
€ 457,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,72*
€ 444,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,66*
€ 437,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,39*
€ 403,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.