Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-810E 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000027617
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA99080
EAN/GTIN:
     8715946718156
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Das Super-Ultrakurzdistanz-Objektiv ermöglicht eine sichere, diskrete Positionierung des Projektors nah an der Projektionsfläche, sodass Moderatoren frei präsentieren können, ohne Schatten auf die Projektion zu werfen. Mit 5.000 Lumen Weiß-/Farbhelligkeit und 3LCD-Technologie liefert der EB-810E Projektionen von bis zu 160 Zoll (4,06 m), die aus allen Winkeln und Entfernungen gut sichtbar sind. Das Ergebnis ist beeindruckend und die Bedienung extrem leicht. Vielseitige kabelgebundene und kabellose Verbindungsoptionen, einschließlich des Spiegelns von Bildschirminhalten mit Miracast , ermöglichen das mühelose Teilen von Inhalten von einer Vielzahl von Geräten. Mit seinem Gewicht von nur 12,3 kg kann der Projektor einfach vom Raum zu Raum mitgenommen werden und die Epson Setting Assistant App macht die Einrichtung schnell und einfach. Dieses Modell bietet eine ideale Projektionslösung für unterschiedlichste Raumgrößen in Kombination mit flexiblen Installationsoptionen. Der EB-810E unterstützt eine Vielzahl von Bildformaten sowie Multi-Projektor-Edge-Blending-Technologie – für kostengünstige, nahtlos integrierbare, energieeffiziente und ultrabreite Projektionen, die sich perfekt für Videokonferenzen eignen. In Kombination mit der Ambient Light Rejection Leinwand von Epson steht die Bildqualität des EB-810E der von einer Videowand oder einem LED-Display in nichts nach. Dabei ist die Lösung kostengünstig und verbraucht nur einen Bruchteil der Energie.
Epson EB-810E - 3-LCD-Projektor - 5000 lm (weiß) - 5000 lm (Farbe) - 16:9 - 4K - Super-Ultrakurzdistanzobjektiv - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
0,62 Zoll großes LCD
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre, Vorhängeschloss, Passwortschutz, Wireless LAN Security
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Kennzeichnung
IPv6, IPv4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
400 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management Software, Epson Projector Content Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
69.5 cm
Tiefe
34.1 cm
Höhe
15.6 cm
Gewicht
12.3 kg
Objektiv
Typ
Super-Ultrakurzdistanzobjektiv
Blendenöffnung
F/1.8
Fokustyp
Manuell
Projektor
Sichtbare Bildfläche
203.2 cm - 406.4 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz
Besonderheiten
Tafel-Modus, EPSON Quick Corner, Autom. Eingangssignalerkennung, Wiedergabe von JPEG-Fotos, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Split Screen, PJlink, DICOM-Simulationsmodus, E-Mail-Warnungen, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Digital Zoom, Autom. EIN, SNMP-Unterstützung, 4K Enhancement, kompatibel mit Dokumentenkamera, Presentation Mode, HDR10-kompatibel, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Natural Mode, Unterstützung von 16:6-Seitenverhältnis, Unterstützung von 21:9-Seitenverhältnis, Auto Screen Alignment, Full 10-bit HDR Color Processing, AV stumm, Bildverschiebung, ohne PC, Screen Mirroring, Web Control, Web Remote, CEC-kompatibel, Arc-Korrektur
Kontrastverhältnis
2500000:1
Lampentyp
Laser
Auflösung
4K PRO-UHD
Digitaler Zoomfaktor
2.5x
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.16 - 0.4:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
3500 lm
Helligkeit (Farbe)
5000 lm
Helligkeit (weiß)
5000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x seriell RS-232C ¦ 1 x Netzwerk ¦ 2 x HDMI-Eingang ¦ 1 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x HDBaseT
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.341,50*
€ 3.445,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.586,71*
€ 3.712,25*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3.607,18*
€ 3.715,61*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.830,53*
€ 3.942,32*
6 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 4.852,40*
€ 4.976,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.445,58*
€ 4.100,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.431,16*
€ 4.083,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.369,04*
€ 4.009,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.341,50*
€ 3.976,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.