Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L265F 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000027610
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA72180
EAN/GTIN:
     8715946715490
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Das EB-L265F ist eine kostengünstige Laserdisplay-Lösung mit einfacher und flexibler Installation. Er kann am Boden, an der Wand oder an der Decke (auch an einer Lichtschiene) installiert werden. Ein einziger Projektor kann ein Display mit einer Größe von bis zu 310 Zoll erzeugen und bietet eine Reihe flexibler Optionen für die Wiedergabe von Inhalten, einschließlich der Unterstützung lokaler Inhalte (über eine Speicherkarte), Miracast Wireless-Konnektivität und HDMI.
Epson EB-L265F - 3-LCD-Projektor - 4600 lm (weiß) - 4600 lm (Farbe) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, Sicherheitsleiste, WLAN-Sperre, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil, Wireless LAN Security
Zubehör im Lieferumfang
Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Kennzeichnung
HDCP 2.3, IPv6
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management Software, Epson Projector Content Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dB
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Gewicht
4.2 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.51-1.77
Zoomfaktor
1.62x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
78.7 cm - 787 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz
Besonderheiten
Tafel-Modus, EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Split Screen, Crestron RoomView, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Autom. EIN, Crestron Integrated Partner, Control4 SDDP, kompatibel mit Dokumentenkamera, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Super Resolution, Lebhaft-Modus, Unterstützung von 16:6-Seitenverhältnis, Screen Mirroring, Web Control, Web Remote, Arc-Korrektur
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
Full HD
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.32 - 2.12:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
3200 lm
Helligkeit (Farbe)
4600 lm
Helligkeit (weiß)
4600 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232C
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.183,13*
€ 1.241,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.554,44*
€ 1.632,57*
2 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.563,86*
€ 1.632,59*
5 Tage
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.654,88*
€ 1.731,89*
5 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.982,30*
€ 2.067,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,47*
€ 1.477,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,48*
€ 1.472,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,77*
€ 1.447,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,11*
€ 1.425,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,13*
€ 1.407,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.