Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic LS710HD DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8947623
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS710HD-EU
EAN/GTIN:
     0766907019957
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die Luminous Superior Serie ist ViewSonic's lampenfreier High Brightness Projektor für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Der LS710HD nutzt die branchenführende Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation, liefert 4.200 ANSI-Lumen und kommt ohne giftiges Quecksilber aus, wodurch die Kosten und der Aufwand für den häufigen Lampenwechsel reduziert und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden. Die lampenfreie Lichtquelle bietet mehr Nachhaltigkeit für eine grünere Umwelt und liefert gleichzeitig klare und helle Bilder mit lebendigen Farben und einer Auflösung von 1080p. Mit seinem kurzen Projektionsabstand, der flexiblen Installation und den einfachen Bildanpassungen ermöglicht der Projektor eine mühelose Kantenüberblendung, um ein beeindruckendes Erlebnis für jeden Raum zu schaffen, sei es ein Restaurant, ein Fitnessstudio, eine Galerie usw. Mit einem Short-Throw-Verhältnis von 0,49 kann der Projektor eine 100-Zoll-Großbildleinwand aus einer Entfernung von nur 1,1 m darstellen, ohne dass es zu störenden Schatten kommt. Der LS710HD ermöglicht perfekt geformte Bilder auch bei schräger Projektion mit H/V Keystone- und 4-Ecken-Korrektur und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit 360°-Projektion und Porträtmodus. Der Projektor verfügt außerdem über einen HDMI-Anschluss, der Ihnen den Zugriff auf Inhalte in 4K-Qualität mit HDR/HLG-Unterstützung ermöglicht.
ViewSonic LS710HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - Zoomobjektiv - mit 1 Jahre Express-Austauschservice
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor
Services im Bundle
1 Jahre Express-Austauschservice
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
FCC, RoHS, cTUVus
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, HDTV
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
50.04 cm
Transporttiefe
15.75 cm
Transporthöhe
40.13 cm
Transportgewicht
9.1 kg
Maße und Gewicht
Breite
39.6 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
31.4 cm
Gewicht
7.1 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
ViewSonic SuperColor, 37 ms Eingangsverzögerung
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser/Phosphor
Projektionsdistanz
1.5 m - 8.8 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.13 - 1.47:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.294,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,64*
€ 1.609,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,38*
€ 1.604,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,40*
€ 1.578,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,53*
€ 1.558,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,14*
€ 1.540,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.