Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Tasto Tastatur und Foliohülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano Tasto Tastatur und Foliohülle
Artikel-Nr.:
     C1002-8947515
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     TUCANOTASTABS6
EAN/GTIN:
     8020252177772
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tucano Tasto - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - kabellos - QWERTZ - Schwarz Tastatur, Schwarz Gehäuse - für Galaxy Tab S6 Lite
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Integrierte Tastatur - kabellos
Breite
18.4 cm
Tiefe
25.1 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
511 g
Gerätetyp
Tastatur und Foliohülle
Eingebaute Geräte
Trackpad
Lokalisierung und Layout
QWERTZ
Schutz
Schutz vor Beschädigungen, stoßdämpfend
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Ein/aus Schalter
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung
MIL-STD-810H
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Technologie
Lithium
Tragetasche
Farbe
Schwarz
Funktionen
Integrierter Ständer, Magnetverschluss, Halter für S Pen
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.