Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS423+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1904251
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS423+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Synology Disk Station DS423+ - NAS-Server - 4 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.9 cm
Tiefe
22.3 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
)
Lokalisierung
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, 2 Lüfter
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
108 TB
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), Hochverfügbarkeit, Access Control List (ACL) Support, VPN-Server, kompatibel mit OpenStack, SSD-Verkleidung, RAID-Migration, NFS Kerberos-Authentifizierung, SSD read-write cache
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI, FTP, CIFS
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, LDAP
Leistung
Maximale Anzahl von Volumen: 64 ¦ Max. gleichzeitige Verbindungen: 500 ¦ Lokales Nutzerkonto: 2048 ¦ Lokales Gruppenkonto: 256 ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Max. Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für geteilte Ordner: 8 ¦ Hybrid Share Ordneranzahl: 10 ¦ Syslog: 800 events per second ¦ Sequentielles Lesen: 226 MB/s ¦ Sequentielles Schreiben: 224 MB/s
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Citrix Ready, geplantes Ein-/Ausschalten, Reset-Taste, 92-mm-Lüfter, Spannungswiederkehr
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set, Netzkabel
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
28.3 Watt
Gestellte Leistung
90 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
8.45 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus (Testversion), Synology Central Management System
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
19.8 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Sicherheits-DVR
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Komprimierungsformat
H.264, H.265
Unterstützte IP-Kameras
40
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB (installiert) / 6 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron J4125 2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.7 GHz
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 435,35*
€ 471,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 439,99*
€ 474,49*
3 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 438,55*
€ 475,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 437,87*
€ 475,59*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 440,24*
€ 476,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,57*
€ 561,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,77*
€ 559,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,95*
€ 544,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,60*
€ 540,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,35*
€ 518,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 197,49*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 138,84*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 149,87*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 79,04*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 96,24*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,31*
Zubehör
Synology
D4NESO-2666-4G
ab € 73,25*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 413,33*
Zubehör
Synology
SAT5220-3840G
ab € 762,70*
Zubehör
Synology
HAT3310-12T
ab € 258,83*
Zubehör
Synology
HAT3310-16T
ab € 286,13*
Zubehör
Synology
HAT3310-8T
ab € 190,93*
Zubehör
Synology
HAT5300-12T
ab € 408,03*
Zubehör
Synology
HAT5300-16T
ab € 541,04*
Zubehör
Synology
HAT5300-4T
ab € 161,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.