Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic LS751HD DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8935372
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS751HD-EU
EAN/GTIN:
     0766907019940
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die Luminous Superior Serie ist ViewSonic's lampenfreie High Brightness Produktlinie für den kommerziellen und schulischen Bereich. Der LS751HD nutzt die branchenführende Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation und liefert 5.000 ANSI-Lumen, wobei kein giftiges Quecksilber mehr verwendet wird, was die Kosten und den Aufwand für den häufigen Lampenwechsel reduziert und die Gesamtbetriebskosten senkt. Die lampenfreie Lichtquelle bietet mehr Nachhaltigkeit für eine grünere Umwelt und liefert bis zu 300" große Bilder mit einer hohen Auflösung von 1080p und lebendigen Farben, ganz gleich, ob Sie sich in einem Sitzungssaal, einem Hörsaal oder einem öffentlichen Raum befinden. Der Projektor bietet eine hohe Installationsflexibilität mit vertikalem Lens-Shift, 1,6-fachem optischem Zoom, einfacher Bildanpassung mit H/V-Keystone- und 4-Ecken-Korrektur und vielfältigen Anwendungen mit 360°-Projektion und Porträtmodus. Der LS751HD verfügt außerdem über einen HDMI-Anschluss, der den Zugang zu Originalinhalten in 4K-Qualität mit HDR/HLG-Unterstützung gewährleistet.
ViewSonic LS751HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 5000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - Zoomobjektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
HDCP 2.2, HDCP 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
245 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
31 dB
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 4K UHD (3840 x 2160)
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.6 cm
Transporttiefe
19.5 cm
Transporthöhe
38.7 cm
Transportgewicht
6.6 kg
Maße und Gewicht
Breite
33.7 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
13.15 cm
Gewicht
4.5 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
+0% / -18%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
Super Color, 360-Grad-Projektion, 24/7-Betrieb, 4 Corner Correction, 90° Porträtmodus, 49,9 ms Eingangsverzögerung
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch, Czechoslovakian
Helligkeit
5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser/Phosphor
Projektionsdistanz
0.93 m - 14.88 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.4 - 2.24:1
Mikro-Display
DarkChip 3
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunden - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 2 x HDMI
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.502,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.556,32*
€ 1.852,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.554,76*
€ 1.850,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,10*
€ 1.822,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,67*
€ 1.803,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,68*
€ 1.788,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.