Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC P547UL 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC P547UL Beamer Standard Throw-Projektor 3240 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P547UL Beamer Standard Throw-Projektor 3240 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P547UL Beamer Standard Throw-Projektor 3240 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P547UL Beamer Standard Throw-Projektor 3240 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P547UL Beamer Standard Throw-Projektor 3240 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P547UL Beamer Standard Throw-Projektor 3240 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P547UL Beamer Standard Throw-Projektor 3240 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P547UL Beamer Standard Throw-Projektor 3240 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P547UL Beamer Standard Throw-Projektor 3240 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC P547UL Beamer Standard Throw-Projektor 3240 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-8932308
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005761
EAN/GTIN:
     5028695614819
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Noch nie war skalierbare Visualisierung so leise. Mit einem herausragend niedrigen Geräuschpegel von nur 22 dB (ECO-Modus) ist das P547UL leiser als das Ticken einer Uhr. Dank des vollständig versiegelten Motors ist dieser Laserprojektor filterfrei, was 20.000 Stunden wartungsfreien Betrieb bedeutet. Umfassende Konnektivität und optionales WißFi sorgen für Flexibilität und zeitsparenden Betrieb. Die erweiterte eingebettete MultiPresenter-Funktionalität ermöglicht die kabellose Präsentation und Bildschirmfreigabe für 16 Geräte gleichzeitig, und zwar sofort nach dem Auspacken in Ihrem Konferenzraum. Die Technologie ist zukunftssicher, da sie 4K-Eingänge mit 30 Hz verarbeiten kann. Nie war es einfacher, leiser und wartungsärmer, die Zukunft der Projektion in Ihren Konferenzraum zu bringen als mit dem NEC P547UL.
NEC P547UL - 3-LCD-Projektor - 5400 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre/10.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, 2 AAA-Batterien, Fernbedienung, Sicherheitsaufkleber
Kennzeichnung
RoHS, ERP, EAC, TUV Rheinland, ISO/IEC 21118:2012
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
293 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
26 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
22 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
PAL, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58
Video-Modi
4K UHD (3840 x 2160)
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
40.7 cm
Höhe
12.2 cm
Gewicht
9.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
20 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.5-2.1
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
0% / 60%
Horizontale Objektivverschiebung
29% / 29%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 762 cm
Besonderheiten
DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, Auto Power Off, integriertes Testmuster, Autom. EIN, Quick-Start, USB Viewer, Power Save Mode, Carbon Savings Meter, Free Tilt, Light Source Adjustment, NaViSet Administrator 2, MultiPresenter Function, Constant Brightness Mode, Control ID Function
Helligkeit
5400 lm
Kontrastverhältnis
500000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.8 m - 12.9 m
Auflösung
4K UHD - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.23 - 2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunden
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x HDBAseT Eingang - RJ-45 ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - 9-poliger D-Sub (DB-9) (Stecker) (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.694,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.751,04*
€ 2.083,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,33*
€ 2.079,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.720,21*
€ 2.047,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,46*
€ 2.027,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,96*
€ 2.017,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.