Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenBeam E1R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8931373
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LJ00J3-B01070
EAN/GTIN:
     4711081642305
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
ASUS ZenBeam E1R - DLP-Projektor - LED - 200 Lumen pro LED - WVGA (854 x 480) - 16:9 - Wi-Fi - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Kennzeichnung
VCCI, CB, CEC, RCM, IEC 62471, FCC Part 15 Class B, HDCP
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
45 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC / Batterie
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ASUS Splendid
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Schallemission (Sparmodus)
28 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Wi-Fi
Videoschnittstellen
HDMI, USB
Batterie
Kapazität
5700 mAh
Betriebszeit (bis zu)
4 Stunde(n)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
10.05 cm
Transporthöhe
13.5 cm
Transportgewicht
1.05 kg
Maße und Gewicht
Breite
10.8 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
8.4 cm
Gewicht
310 g
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
40.6 cm - 305 cm
Besonderheiten
Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Auto Vertical Keystone, Theatermodus, Blitzlichtmodus, ASUS SonicMaster, Eco Mode, 100 % NTSC Farbpalette, Standard Mode, Projektion im Hochformat, Bright Mode, Deckenmontageloch, Powerbank-Modus, SOS-Modus, sRGB 120% Farbraum
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
200 Lumen pro LED
Kontrastverhältnis
500:1
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
0.5 m - 3.7 m
Auflösung
WVGA - WVGA (854 x 480) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Offset
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,17*
€ 333,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,19*
€ 298,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,49*
€ 296,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.