Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
240Hz Monitor
>
Artikel
ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8929540
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90LM0820-B01370
EAN/GTIN:
4711081887119
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
Der ROG Swift 360 Hz PG27AQN ist der perfekte Esports-Gaming-Monitor für rasante FPS-Spiele wie VALORANT, Fortnite, Apex Legends und CS:GO. Dieses QHD-Display (2560 x 1440) verfügt über die Ultrafast IPS-Panel-Technologie, die eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 360 Hz unterstützt, und einen NVIDIA G-SYNC-Prozessor für absolut flüssiges Gameplay mit unvergleichlichem Realismus.
ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN - LED-Monitor - Gaming - 68.4 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 360 Hz - Fast IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 3xHDMI, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.4 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.4 cm (27")
Besonderheiten
ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, Ultra Low Blue Light technology, ASUS Aura Sync technology, NVIDIA Reflex Latency Analyzer, Delta E=2-Farbgenauigkeit
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
600 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.4 cm x 25.5 cm x 40.8 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 240 Hz)
Pixelpitch
0.233 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
Fast IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Adaptive-Sync Technologie
NVIDIA G-SYNC
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 600
Farbraum
135% sRGB, 98% DCI-P3
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB 3.2 Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
ROG-Sticker
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, ERP, CEL, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, Ukraine Energy Label
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
42 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
49 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
32 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Konnektivität
Schnittstellen
3 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 (DSC (Display Stream Compression)) ¦ Kopfhörer ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 25.5 cm - Höhe: 40.8 cm - Gewicht: 8.4 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 25.5 cm - Höhe: 50.8 cm - Gewicht: 8.4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 9 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 4.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.19 cm
Transporttiefe
26.7 cm
Transporthöhe
51.2 cm
Transportgewicht
11.8 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
100 mm
Schwenkwinkel
50
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
asus led monitor 27 zoll 1.920 x 1.080
,
gaming monitor
,
gaming monitor 27 zoll
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 945,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,64*
€ 1.206,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,20*
€ 1.200,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,25*
€ 1.181,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,12*
€ 1.159,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,11*
€ 1.124,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Caparo 4 Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,75*
Zubehör
R-Go Tools Caparo 4 Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,47*
Zubehör
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,56*
Zubehör
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen