Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic X11-4K DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8929465
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     X11-4K-EU
EAN/GTIN:
     0766907014549
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Durch die Kombination von echter 4K UHD-Auflösung mit HDR/HLG-Unterstützung, fortschrittlicher LED-Technologie der 3. Generation und intelligenten Funktionen in einem tragbaren Design bietet der X11-4K ein beeindruckendes audiovisuelles Kinoerlebnis überall in Ihrem Zuhause. Mit seinem bequemen Tragegriff lässt er sich von Raum zu Raum und sogar nach draußen zu Gartenpartys transportieren. Die Einrichtung ist mühelos mit sofortigem Autofokus, H/V-Keystone und 4-Ecken-Anpassungen, die eine seitliche Projektion ermöglichen, sowie einem Short-Throw-Objektiv, das eine 100-Zoll-Leinwand aus nur 1,77 m Entfernung liefert. Erleben Sie kristallklare Bilder in echter 4K UHD-Auflösung, kinoreife Farben, die 125% Rec.709 abdecken, und außergewöhnliche Klangqualität durch integrierte Lautsprecher, die von Harman Kardon angepasst wurden. Für noch mehr Spaß sorgen intelligente Verbindungsfunktionen wie Wi-Fi für kabellose Bildschirmspiegelung, um Ihr Telefon auf den großen Bildschirm zu bringen, Bluetooth für flexible Audiooptionen und USB-C für direktes Streaming mit einem Kabel von Nintendo Switch.
ViewSonic X11-4K - DLP-Projektor - RGB LED - 3D - 2400 Lumen pro LED - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Short-Throw Fixed-Objektiv - Wi-Fi/LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
16 GB Flash, microSDXC Kartenlesegerät, Status-LED, ToF-Sensor (Time-of-Flight)
3D-fähig
Ja
Smart-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 3 Jahre - 20.000 Stunden
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung, Smart Cover
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, WEEE 2012/19/EU, LVD 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 2011/65/EU, CAN ICES-3(B)/NMB3(B)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
115 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
26 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
25 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Wi-Fi, Bluetooth 4.2
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p, 3840p
Videoschnittstellen
HDMI, USB-C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40.2 cm
Transporttiefe
37 cm
Transporthöhe
29.5 cm
Transportgewicht
7.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
26.1 cm
Tiefe
27.1 cm
Höhe
14.6 cm
Gewicht
4.5 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
8 Watt
Objektiv
Typ
Short-Throw Fixed-Objektiv
Blendenöffnung
F/1.8
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 508 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Short Throw Technology, Spielemodus, Autofokus, High Dynamic Range (HDR), Movie Mode, harman/kardon Lautsprecher, 125 % Rec.709 Überdeckung, einstellbare Füße, Cinema SuperColor+ Technology, Benutzermodus, Instant-On, 4 Corner Correction, HDMI ARC-Support, intelligente Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung, Ledergriff, 37 ms Eingangsverzögerung
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Helligkeit
2400 Lumen pro LED
Kontrastverhältnis
3000000:1
Lampentyp
RGB LED
Projektionsdistanz
0.5 m - 3.5 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.8:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunden - Normalmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Volumen, Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ USB-C ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x SPDIF
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.048,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,69*
€ 1.319,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,37*
€ 1.313,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,90*
€ 1.292,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,07*
€ 1.272,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,64*
€ 1.247,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.