Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOpen Fire Legend QF13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8929254
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JWD11.001
EAN/GTIN:
     4711121230004
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Nehmen Sie Ihre Präsentationen mit dem tragbaren Projektor Fire Legend AOpen QF13 mit. Projizieren Sie Filme, halten Sie Meetings ab und vieles mehr, wo immer Sie sind - dank des praktischen Tragegriffs, des integrierten Bluetooth-Lautsprechers und der Helligkeit von 280 ANSI-Lumen.
AOpen Fire Legend QF13 - LCD-Projektor - tragbar - 6000 Lumen pro LED - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Bluetooth Speaker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Fernbedienung, Netzteil
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
90 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80%
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
23.9 cm
Tiefe
18.9 cm
Höhe
13.85 cm
Gewicht
1.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.9
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-10 / +10
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
88.9 cm - 393.7 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
100 kHz
Besonderheiten
Traggriff, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, quecksilberfreie Beleuchtungstechnologie, Acer TrueHarmony
Farbunterstützung
262.144 Farben
Helligkeit
6000 Lumen pro LED
Kontrastverhältnis
1000:1
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
1.08 m - 4.49 m
Auflösung
Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.4:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 100000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB-C
Erweiterungssteckplätze
1 x microSD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.