Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
ROCCAT Kone XP Air
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8908096
Hersteller:
Turtle Beach
Herst.-Nr.:
ROC-11-442-02
EAN/GTIN:
0731855514434
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die kabellose, anpassbare ROCCAT Kone XP Air Gaming-Maus mit Ladestation kombiniert die beliebte ROCCAT Kone Form mit Stellar Wireless Technologie und Bluetooth Konnektivität. Dank 29 programmierbarer Eingabemöglichkeiten bietet die Kone XP Air jede Menge Anpassungsoptionen in einem fantastischen, durchscheinenden Gehäuse voller LEDs für immersive 3D-Beleuchtung.
ROCCAT Kone XP Air - Maus - optisch - 10 Tasten - kabellos, kabelgebunden - Bluetooth, 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Ash Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Ash Black
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladedock, Kabel USB-C auf USB-A (1,8 m)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), EasyShift [+]-Taste, Owl-Eye optischer Sensor, ROCCAT Titan Switch Optical, 4D-Scrollrad, 29 programmierbare Eingänge, abnehmbares USB-C-Kabel, AIMO lighting system
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
10
Bewegungsauflösung
19000 dpi
Schnittstelle
USB, Bluetooth, 2.4 GHz
Leistung
50 G Maximalbeschleunigung, Abtastrate: 1000 Hz, 100 Millionen Klicks, Sensitivity Switching 50 - 19.000 DPI
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Roccat Mäuse
,
mouse bluetooth funk
,
bluetooth maus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 232,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,19*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.