Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PV710UL-W LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-8907504
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005575
EAN/GTIN:
     5028695614758
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Als äußerst wirtschaftliche Projektionslösung bietet der PV710UL die nötige Flexibilität bei der Installation, einen geringen Wartungsaufwand und eine langlebige Laserleistung und bleibt dabei beeindruckend kosteneffizient und kompakt. Die 3LCD-Technologie erzeugt brillante, lebendige Farben, die mit einer Helligkeit von 7100 Lm eine hervorragende visuelle Wahrnehmung fördern. Der PV710UL bietet den idealen Upgrade-Pfad für den Übergang zur langlebigen, wartungsfreien Laserlichtquellen-Technologie. Durch die Verwendung der gleichen Halterung und Linsen wie bei den lampenbasierten Projektoren der NEC PA-Serie können Betreiber zusätzliche Kosteneinsparungen erzielen, indem sie die vorhandenen Ressourcen nutzen. Für die Visualisierung in großen Räumen bietet der PV710UL ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für den Hochschul-, Unternehmens-, Freizeit- und Hospitality-Bereich.
NEC PV710UL-W - LCD-Projektor - 7100 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - ohne Objektiv - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
LCD-Projektor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre/10.000 Stunden
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
RoHS, ERP, EAC, TUV Rheinland, HDCP 1.4, IEC 60825-1:2014 Class 1 Third Edition, IEC 62471-5:2015
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
434 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 576p, 4K UHD (3840 x 2160)
Videoschnittstellen
HDMI, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
49.9 cm
Tiefe
40.7 cm
Höhe
16.4 cm
Gewicht
11.2 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
10% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung
20% / 20%
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Korrektur der Wandfarbe, PJlink, Crestron RoomView, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, Objektivspeicher, integriertes Testmuster, Cinema Quality Picture (CQP) Processing, Modus für große Höhen, Hochformat, Free Tilt, AMX Beacon, Light Source Adjustment, NaViSet Administrator 2
Helligkeit
7100 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.016 m - 12.7 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunden
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBAseT Eingang - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.934,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.057,41*
€ 3.638,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.043,27*
€ 3.621,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.978,79*
€ 3.544,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.948,83*
€ 3.509,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.934,12*
€ 3.491,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.