Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco FlexStorage Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8905693
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSB-RAID12G-M6=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Cisco FlexStorage - Speichercontroller (RAID) - SATA / SAS 12Gb/s - für P/N: UCSB-5108-AC2-U-BR, UCSB-5108-DC2-RF, UCSB-B200-M6-U, UCSB-B200-M6-U-BR
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Modul
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA / SAS 12Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: UCSB-5108-AC2, UCSB-5108-AC2=, UCSB-5108-AC2CH-RF, UCSB-5108-AC2-SF, UCSB-5108-AC2-U-BR, UCSB-5108-AC2-UPG, UCSB-5108-AC2-WS, UCSB-5108-DC2, UCSB-5108-DC2-RF, UCSB-5108-DC2-UPG, UCSB-B200-M6-U, UCSB-B200-M6-U-BR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 449,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,67*
€ 535,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,23*
€ 531,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,41*
€ 521,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,01*
€ 517,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,28*
€ 473,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.