Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT TMW380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8900279
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-TMW380
EAN/GTIN:
     5025232931736
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Panasonic PT-TMW380 - 3-LCD-Projektor - 3800 lm - WXGA (1280 x 800) - 16:10
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
CEC, HDCP 1.4
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
230 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Wireless Projector App, Presenter Light for Windows, Projector Network Setup
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
24 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Maße und Gewicht
Breite
34.9 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
13.8 cm
Gewicht
4.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.8
Vertikale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 267 cm
Besonderheiten
Deep Color, PJlink, AMX Device Discovery, Eco Filter, Crestron Connected, 4K-kompatibel, Digital Zoom Extender
Helligkeit
3800 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1
Anzeigeformat
1.024.000 Pixel (1280 x 800)
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.43:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,17*
€ 1.693,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,88*
€ 1.686,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,81*
€ 1.640,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,68*
€ 1.607,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,89*
€ 1.576,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.