Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS425S SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8898895
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTS425S
EAN/GTIN:
     0760557860013
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcend MTS425S - SSD - 1 TB - intern - M.2 2242 - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2242
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, Advanced Garbage Collection, DevSleep-Modus, Low-Density Parity Check, SLC-Cache, RAID Engine, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, KC, RCM, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
55000 IOPS
4 KB Random Write
72000 IOPS
SSD-Leistung
360 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.3
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2242
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.