Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA T400 Grafikkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8884815
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-VG4T2L
EAN/GTIN:
     4065221821489
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Primergy
Die NVIDIA T400-Desktop-Grafikkarte bietet die Leistung, Funktionen und Zuverlässigkeit, die NVIDIAs Unternehmenskunden von professionellen Visualisierungslösungen mit einem optimalen, kleinen Formfaktor erwarten.
NVIDIA T400 - Grafikkarten - T400 - 4 GB - PCIe 3.0 x16 Low-Profile - 3 x Mini DisplayPort - für PRIMERGY RX2540 M6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
Kompatibel mit Single-Slot-PCIe
Schnittstellen
3 x Mini DisplayPort
Bustyp
PCI Express 3.0 x16
Grafikprozessor
NVIDIA T400
Verschiedenes
Tiefe
15.6 cm
Höhe
6.9 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6
Arbeitsspeicher
Bandbreite
80 GBps
Grösse
4 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.