Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Evnia 5000 34M1C5500VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Momentum 34M1C5500VA/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 34M1C5500VA/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 34M1C5500VA/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 34M1C5500VA/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 34M1C5500VA/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 34M1C5500VA/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 34M1C5500VA/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 34M1C5500VA/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 34M1C5500VA/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8877014
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34M1C5500VA/00
EAN/GTIN:
     8712581795986
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Philips Evnia 5000 34M1C5500VA - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1400 WQHD @ 165 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.56 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
86.4 cm (34")
Besonderheiten
MultiView, Crystal Clear, SmartContrast, SmartImage Game, flimmerfreie Technologie, PBP, Niedrige Eingangsverzögerung, EasyRead, an 3 Seiten ohne Blende, PIP-Support, SmartImage HDR, LowBlue Mode, LED-Betriebsanzeige
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
80.8 cm x 30.8 cm x 61.8 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
WQHD 3440 x 1400 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch
0.23175 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 165 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 250 kHz
Ppi
109.68
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Farbraum
100% NTSC (CIE 1976), 120.7% sRGB (CIE 1931)
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 100 % recycelbare Verpackung, strukturierte Oberfläche
Enthaltene Kabel
HDMI-Kabel ¦ DisplayPort-Kabel ¦ USB Upstream-Kabel
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CB, DDC/CI, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, BFR-frei, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, 2012/19/EU, quecksilberfrei, EAEU RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
31.3 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
62 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
31 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x DisplayPort 1.4 ¦ 2 x HDMI ¦ Audio Line-Out ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (BC 1.2) ¦ USB-B 3.2 Gen 1 Upstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.8 cm - Tiefe: 30.8 cm - Höhe: 61.8 cm - Gewicht: 8.56 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 80.8 cm - Tiefe: 10.7 cm - Höhe: 36.6 cm - Gewicht: 7.05 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
98 cm
Transporttiefe
22.6 cm
Transporthöhe
52.6 cm
Transportgewicht
11.5 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,17*
€ 376,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,32*
€ 372,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.