Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Großraummagazin und Unterstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Großraummagazin und Unterstand
Artikel-Nr.:
     C1002-8873430
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6GW48A
EAN/GTIN:
     0193808325922
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette
HP Großraummagazin und Unterstand - Medienschacht - 2000 Blätter - für Color LaserJet Managed MFP E786dn; Color LaserJet Managed Flow MFP E786z
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
24.9 kg
Gesamte Medienkapazität
2000 Blätter
Produkttyp
Medienschacht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
56.6 cm - 63 cm - 30.85 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
70.6 cm x 39.1 cm x 78.7 cm / 30.44 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ständer
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet Managed MFP E786dn ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP E786z
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 953,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,16*
€ 1.302,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,61*
€ 1.287,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,61*
€ 1.219,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,33*
€ 1.168,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,56*
€ 1.134,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.