Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology FlashStation FS3410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8865184
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FS3410
EAN/GTIN:
     4711174724796
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Synology FlashStation FS3410 - NAS-Server - 24 Schächte - Rack - einbaufähig - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1 - RAM 16 GB - 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
72.4 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
15 kg ()
Lokalisierung
Dänisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch, Magyarisch
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 24 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
1 PB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Host-Konnektivität
10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), Hochverfügbarkeit, Access Control List (ACL) Support, WebDAV-Server, VPN-Server, kompatibel mit OpenStack, B-Tree File System (Btrfs), EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, RAID-Migration, Smart Out-of-Band, NFS Kerberos-Authentifizierung, SSD read-write cache, RAID Group
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE, iSCSI
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI, FTP, SMB, NFS, HTTP, HTTPs, SMB v2, SMB v3, CIFS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, LDAP
Leistung
Maximale Anzahl von Volumen: 256 ¦ Lokales Nutzerkonto: 16000 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 32 ¦ Hybrid Share Ordneranzahl: 30 ¦ Syslog: 3000 Lgs pro Sekunde
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4 integrierte Lüfter, Citrix Ready, geplantes Ein-/Ausschalten, Reset-Taste, 80-mm-Lüfter, Ton Aus, Ein/Aus-Schalter, leicht austauschbarer Systemlüfter, Spannungswiederkehr
Produktzertifizierungen
UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
113.84 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
550 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus (Testversion), Synology Central Management System
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
46.1 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
Sicherheits-DVR
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Komprimierungsformat
H.264, H.265
Unterstützte IP-Kameras
100
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 4 (gesamt)/ 3 (frei) x DIMM 288-pin
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
16 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon D-1541 2.1 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.7 GHz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.041,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.261,32*
€ 7.450,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.217,72*
€ 7.399,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.097,13*
€ 7.255,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.041,97*
€ 7.189,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
DEVICELICENSE(X4)
ab € 142,51*
Zubehör
Synology
D4ER01-16G
ab € 337,65*
Zubehör
Synology
D4ER01-32G
ab € 584,90*
Zubehör
Synology
DEVICE LICENSE X 1
ab € 38,47*
Zubehör
Synology
DEVICE LICENSE X 8
ab € 258,90*
Zubehör
Synology
E10G17-T1
ab € 117,72*
Zubehör
Synology
E10G21-F2
ab € 221,15*
Zubehör
Synology
E10G30-T2
ab € 222,58*
Zubehör
Synology
E25G30-F2
ab € 327,03*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 413,33*
Zubehör
Synology
SAT5220-3840G
ab € 762,70*
Zubehör
Synology
RKS-02
ab € 71,86*
Zubehör
Synology
SAT5210-7000G
ab € 1.201,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.