Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOODRAM PX500 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8859443
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SSDPR-PX500-256-80
EAN/GTIN:
     5908267923252
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
GOODRAM PX500 bietet eine bis zu 4-mal bessere sequentielle und zufällige Übertragungsleistung im Vergleich zu SATA III-Solid-State-Laufwerken und eine geringere Latenz als AHCI-Laufwerke. Die Leistung wird die Arbeit anspruchsvollerer Kunden verbessern und einen Messwert von bis zu 2050 MB/s bieten. Es eignet sich auch perfekt als eigenständiges Laufwerk sowie als Add-On zu einer Festplatte in Desktops und Laptops. Durch die verfügbaren Kapazitäten für den PX500 funktioniert das Laufwerk in beiden Rollen.
GOODRAM PX500 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.5 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.3, SMI SM2263XT Controller
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technischer Support - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-45 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
1.85 GBps (lesen)/ 950 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
230000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
102000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CL100-120-G3
ab € 24,61*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CL100-240-G3
ab € 17,07*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CL100-480-G3
ab € 27,60*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CL100-960-G3
ab € 48,48*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CX400-01T-G2
ab € 52,94*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CX400-128-G2
ab € 12,79*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CX400-256-G2
ab € 15,71*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CX400-512-G2
ab € 37,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.