Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilinx Alveo U50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8857632
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4B02A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
hp grafikkarte
Die Xilinx Alveo U50 Rechenzentrumsbeschleunigerkarten bieten eine optimierte Beschleunigung für Workloads in den Bereichen Finanz-Computing, maschinelles Lernen, Computerspeicherung sowie Datensuche und -analyse. Errichtet auf der Xilinx UltraScale+ Architektur und verpackt in einem effizienten kleinen 75-W-Formfaktor und ausgestattet mit 100-Gbit/s Netzwerk - E/A, PCIe Gen4 und HBM ist Alveo U50 für die Bereitstellung auf jedem Server ausgelegt.
Xilinx Alveo U50 - GPU-Rechenprozessor - Alveo U50 - 8 GB HBM2 - PCIe 3.0 x16 - QSFP28 - ohne Lüfter - für ProLiant XL290n Gen10 Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
GPU-Rechenprozessor - ohne Lüfter
Bustyp
PCI Express 3.0 x16
Grafik-Engine
Xilinx Alveo U50
Speicher
Technologie
HBM2
Bandbreite
316 GBps
Grösse
8 GB
Verschiedenes
Breite
16.76 cm
Tiefe
1.88 cm
Höhe
6.45 cm
Gewicht
400 g
Leistungsaufnahme im Betrieb
75 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant XL290n Gen10 Plus
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.210,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.478,70*
€ 7.709,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.425,05*
€ 7.645,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.277,53*
€ 7.470,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.210,47*
€ 7.390,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.