Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EH-LS800B 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8856635
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA90140
EAN/GTIN:
     8715946710440
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Erleben Sie alle Möglichkeiten eines größeren und aufregenderen Home-Entertainments, ohne dass ein Fernseher dauerhaft an der Wand hängt. 4K PRO-UHD -Ultrakurzdistanz-Laserprojektion von Epson ist elegant im Design und verfügt über Android TV. Genießen Sie mit diesem Gerät eine Bildgröße von bereits 80 Zoll (2,03 m) mit einer Wand-Distanz des Projektors von nur 2,3 cm und profitieren Sie von der Möglichkeit mit einer größeren Wand-Distanz ein ultimatives Heimkino-Erlebnis in bis zu 150 Zoll (3,81 m) erzeugen zu können.
Epson EH-LS800B - 3-LCD-Projektor - 4000 lm (weiß) - 4000 lm (Farbe) - 3840 x 2160 (3 x 1920 x 1080) - 16:9 - 4K - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv - 802.11ac drahtlos - Schwarz - Android TV
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, 0,62 Zoll großes LCD
Smart-fähig
Ja
Internet Streaming Services
Chromecast, Android TV
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Loch für Sicherheitsseil
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Kennzeichnung
HDCP 2.3
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
350 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
2 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Epson iProjection
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
19 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46 cm
Transporttiefe
78 cm
Transporthöhe
30.5 cm
Transportgewicht
16 kg
Kopf und Arbeitsfläche
Kopftyp
2.3 mm
Maße und Gewicht
Breite
69.5 cm
Tiefe
34.1 cm
Höhe
15.6 cm
Gewicht
12.3 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
20 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Blendenöffnung
F/1.8
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrektur-Typ
Optisch
Projektor
Sichtbare Bildfläche
203.2 cm - 381 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz
Besonderheiten
EPSON Quick Corner, dynamischer Modus, Autom. EIN, 4K Enhancement, Auto Source Detection, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Frame-Interpolation, Lebhaft-Modus, Natural Mode, Sound by Yamaha
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.3 m - 0.5 m
Auflösung
4K PRO-UHD - 3840 x 2160 (3 x 1920 x 1080)
Digitaler Zoomfaktor
2.5x
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.16 - 0.4:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 20000 Stunde(n) - hohe Leistung ¦ Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
2000 lm
Helligkeit (Farbe)
4000 lm
Helligkeit (weiß)
4000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.459,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.575,83*
€ 3.065,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.563,97*
€ 3.051,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.507,68*
€ 2.984,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.478,30*
€ 2.949,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.459,13*
€ 2.926,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.