Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD230S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-8635600
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TSSD230S
EAN/GTIN:
     0760557859062
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcend SSD230S - SSD - 4 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
53 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, Advanced Garbage Collection, DDR3 DRAM Cache, DevSleep-Modus, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
85000 IOPS
SSD-Leistung
2.24 PB
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,76*
€ 224,43*
4 Tage
18
pro Stück
€ 8,00*
ab € 220,09*
€ 250,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 222,25*
€ 254,47*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 223,58*
€ 257,78*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 232,62*
€ 265,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.