Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS802M SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8846224
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GMTS802M
EAN/GTIN:
     0760557855835
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die MTS802M von Transcend mit SATA III 6 Gb/s-Schnittstelle und ultrakompakten Abmessungen ist bestens geeignet, um die hohen Leistungsanforderungen und strengen Platzanforderungen von Geräten mit kleinem Formfaktor zu erfüllen. Das bedeutet, dass sie perfekt für den Einsatz in modernen Ultrabooks, dünnen und leichten Notebooks und Tablets geeignet ist. Mit den SATA III 6 Gb/s-Spezifikationen, einem leistungsstarken Controller und außergewöhnlichen Übertragungsgeschwindigkeiten bewältigt die M.2 SSD sowohl alltägliche Computeraufgaben als auch anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen.
Transcend MTS802M - SSD - 64 GB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
64 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Advanced Global Wear Leveling, eingebautes BCH-ECC, Blockverwaltung, Early Move-Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS2, UKCA
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.64 Watt (aktiv) ¦ 0.41 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
530 MBps (lesen)/ 460 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
75000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
75000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2.6
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.