Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer H6541BDK DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8844650
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JVL11.001
EAN/GTIN:
     4711121028113
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Acer H6541BDK - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80%
Schallemission (Sparmodus)
24 dBA
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
31.3 cm
Tiefe
24.74 cm
Höhe
11.07 cm
Gewicht
2.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.98-2.03
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
90 cm - 765 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
DynamicBlack-Technologie, ISFccc, Acer ColorSafe II Technologie, ColorBoost 3D Technology, Fußball-Modus, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield, 24/7-Betrieb, HDMI 3D Ready
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
10000:1 (dynamisch)
Lampentyp
240 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 10 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.5 - 1.66:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
3200 ANSI-Lumen
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-In ¦ 1 x Audio Line-Out ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,58*
€ 588,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,81*
€ 573,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,39*
€ 532,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,30*
€ 514,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,93*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,60*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,32*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,72*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,27*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,41*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 125,29*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.