Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer X1626HK DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8843886
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JV711.001
EAN/GTIN:
     4711121000416
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Acer X1626HK - DLP-Projektor - 3D - 4000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
235 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Schallemission (Sparmodus)
26 dB
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen
HDMI, composite video, MHL
Maße und Gewicht
Breite
34.3 cm
Tiefe
25.8 cm
Höhe
11.2 cm
Gewicht
3.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
68.58 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Acer ColorSafe II Technologie, ColorBoost 3D Technology, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield, 24/7-Betrieb
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
10000:1
Lampentyp
240 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 9.7 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.49 - 1.78:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In ¦ 1 x Audio Line-Out ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,98*
€ 749,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,98*
€ 734,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,37*
€ 698,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,98*
€ 678,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,10*
€ 657,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.